仕様DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意性能標準長さ(mm)19.3コイル定格電圧(V)DC15高さ(mm)5.1取付方式基板実装極数1奥行(mm)6.4接点構成SPST-NO端子形状PCB-THT材料ルテニウムコイル抵抗(Ω)500材質(端子)ルテニウム接点最大許容電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応実装方法Tube、 ボックスおよびチューブ動作温度範囲(℃)-40~85スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(AC V)端子:200最大スイッチング電圧(DC V)端子:200コイルと接点間の耐電圧(kV)0.25(rms)リレースイッチリード リレーコイル電力(mW)DC50