曜日別特売
V23100V4015A10 TE Connectivity リードリレー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47290155

TE Connectivity リードリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
コイル定格電圧(V)DC15
内容量1個注文コード47290155品番V23100V4015A10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意性能標準長さ(mm)19.3コイル定格電圧(V)DC15高さ(mm)5.1取付方式基板実装極数1奥行(mm)6.4接点構成SPST-NO端子形状PCB-THT材料ルテニウムコイル抵抗(Ω)2000材質(端子)ルテニウム接点最大許容電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応実装方法Tube、 ボックスおよびチューブ動作温度範囲(℃)-40~85スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(AC V)端子:200最大スイッチング電圧(DC V)端子:200コイルと接点間の耐電圧(kV)0.25(rms)リレースイッチリード リレーコイル電力(mW)DC113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする