TE Connectivity リードリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 47290164 品番 V23100V4015A10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意 性能標準 長さ(mm)19.3 コイル定格電圧(V)DC15 高さ(mm)5.1 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)6.4 接点構成SPST-NO 端子形状PCB-THT 材料ルテニウム コイル抵抗(Ω)2000 材質(端子)ルテニウム 接点最大許容電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法Tube、 ボックスおよびチューブ 動作温度範囲(℃)-40〜85 スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)端子:200 最大スイッチング電圧(DC V)端子:200 コイルと接点間の耐電圧(kV)0.25(rms) リレースイッチリード リレー コイル電力(mW)DC113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする