仕様
接点構成:SPDT
コイル電圧:24V dc
取り付けタイプ:基板実装
最大スイッチング電圧 AC:175V ac
最大スイッチング電圧 DC:175V dc
コイル電力:288mW
コイル抵抗:2 kΩ
長さ:19.3mm
高さ:7.5mm
奥行き:7mm
寸法:19.3 x 7 x 7.5mm
コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms
動作時間 バウンス含む:1.1ms
DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
RoHS指令(10物質対応)対応