仕様DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意性能標準長さ(mm)19.3コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)7.5取付方式基板実装極数1奥行(mm)7接点構成SPST-NO端子形状はんだピン材料ルテニウムコイル抵抗(Ω)200材質(端子)ルテニウム接点最大許容電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応実装方法Tube、 ボックスおよびチューブ動作温度範囲(℃)-40~85スイッチング電流(A)4最大スイッチング電圧(AC V)端子:175最大スイッチング電圧(DC V)端子:175コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5(rms)リレースイッチリード リレーコイル電力(mW)DC50