曜日別特売

TE Connectivity リードリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(25個)
コイル定格電圧(V)
内容量1セット(25個)注文コード47290268品番V23100V4305C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
接点構成:SPDT
コイル電圧:5V dc
取り付けタイプ:基板実装
最大スイッチング電圧 AC:175V ac
最大スイッチング電圧 DC:175V dc
コイル電力:50mW
コイル抵抗:200 Ω
長さ:19.3mm
高さ:5.7mm
奥行き:6.4mm
寸法:19.3 x 6.4 x 5.7mm
コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms
最大スイッチング電源 DC:3 W
DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする