富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータその他関連用品
制動抵抗器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
モーター容量(kW)
11
タイプ
10%EDタイプ
注文コード
47290424
品番
DB11-4C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
モーター容量・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
電圧(V)
400
寸法H(mm)
460
適合機種
インバータ:Mini(C2)、Ace(E3)、MEGA(G2)
質量(kg)
4.3
タイプ
10%EDタイプ
寸法D(mm)
140
寸法W(mm)
80
寸法H1(mm)
440
寸法W1(mm)
50
モーター容量(kW)
11