富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータその他関連用品
制動抵抗器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
モーター容量(kW)
15
タイプ
標準タイプ
注文コード
47290433
品番
DB15-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
モーター容量・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
電圧(V)
200
寸法H(mm)
430
適合機種
インバータ:Mini(C2)、Ace(E3)、MEGA(G2)
質量(kg)
6.9
タイプ
標準タイプ
寸法D(mm)
160
寸法W(mm)
142
寸法H1(mm)
415
寸法W1(mm)
74
モーター容量(kW)
15