画像準備中

TE Connectivity リレー 110V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) シリーズPT 注文コード47290514 品番8-1419111-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 長さ(mm)28 寸法(mm)28 x 22.5 x 29 コイル定格電圧(V)DC110 高さ(mm)29 取付方式ソケット取付 極数4 奥行(mm)22.5 保護構造フラックスプルーフ シリーズPT 接点構成4c 端子形状はんだ付け、プラグイン 寿命100000回(電気的)、30000000回(機械的) 接点材質銀合金 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション自動化制御 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)240 コイル抵抗(kΩ)16.133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする