仕様VDE. SNRインターフェイスリレーパッケージ. DINレールソケット及びリレーで構成されるスリムラインパッケージ 6.2 mmのモジュール幅により、DINレール上での実装密度を向上 4 kVコイル - コンタクト DINソケットでは、ねじ端子又はケージクランプ端子を選択可能 DCタイプはLED、保護ダイオード及び極性ダイオードを装備 ACタイプはLED及び保護回路を装備性能ソケットを含む長さ(mm)80寸法(mm)80 x 6.2 x 94コイル定格電圧(V)AC115高さ(mm)94質量(g)32タイプリレーコネクタのタイプ:プラグイン取付方式DINレール極数1奥行(mm)6.2電流(A)端子の制限連続:6、端子の制限短時間:6、端子の制限投入:10保護構造密閉型-完全シリーズSNR接点構成SPDT端子形状ねじ端子定格電流(A)端子:6構成コイルの特殊な特徴:ダイオード整流、接点配置:1フォームC(CO)接点材質銀合金絶縁耐圧コンタクト/コイル間:4000Vrms(初期)、隣接する端子間:1000Vrms(初期)、開端子間:1000Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:4000V(初期)、コイル/端子クラス間:4000V(初期)定格電圧 AC V端子:240コイル抵抗(Ω)-材質(端子)AgSnO2遮断電流(A)-定格電力(VA)-動作温度(℃)-40~50接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)6環境保護の環境カテゴリ:RTIRoHS指令(10物質対応)対応結線端子構成:ねじ込み端子、ねじ込み端子アプリケーションインターフェース実装方法ボックスおよびカートン電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):100mA@12V動作温度範囲(℃)-40~50動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)端子:400コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)1.5接点定格制御容量(抵抗負荷)-