仕様コイル電圧:115V ac
接点構成:DPDT
取り付けタイプ:DIN Rail
ターミナルタイプ:ネジ
コイル抵抗:4.845 kΩ
アプリケーションタイプ:インターフェース
長さ:73.5mm
奥行き:27mm
高さ:58mm
寸法:73.5 x 27 x 58mm
コイル電力:1W
VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
長さ(mm)73.5寸法(mm)73.5 x 27 x 58高さ(mm)58取付方式DIN Rail奥行(mm)27接点構成DPDTコイル電圧(V)115 acアプリケーションインターフェースターミナルタイプネジコイル電力(W)1コイル抵抗(kΩ)4.845