仕様インターフェイスプラグインリレー - XTシリーズ. 保護クラスII(VDE 0700) AgNi 90 / 10コンタクト Tyco製の標準RTソケット向き 再利用可能な包装材性能-長さ(mm)29寸法(mm)29 x 13.7 x 26.7コイル定格電圧(V)AC115高さ(mm)26.7質量(g)16タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay取付方式ソケット取付極数2奥行(mm)13.7電流(A)-保護構造保護クラスII(VDE 0700)シリーズXT接点構成DPDT端子形状プラグイン端子定格電流(A)端子:8構成接点配置:2フォームC(2CO)接点材質銀合金絶縁耐圧-定格電圧 AC V端子:115コイル抵抗(Ω)8100材質(端子)AgNi 90 / 10遮断電流(A)端子の制限:8定格電力(VA)コイル(AC):0.58、0.76動作温度(℃)-40~70接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)8環境保護の環境カテゴリ:RTIRoHS指令(10物質対応)対応結線-アプリケーションインターフェース実装方法Carton電気的性能-動作温度範囲(℃)-40~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)端子:400コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ-最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル抵抗(kΩ)8.1接点定格制御容量(抵抗負荷)-