TE Connectivity リレー 115V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPT 極数4 注文コード47290636 品番PT5L7SB5 1-1415535-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はシリーズ・極数など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合 性能ダイオード、点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン 長さ(mm)77 寸法(mm)77 x 27.2 x 78.3 コイル定格電圧(V)AC115 高さ(mm)78.3 質量(g)85 タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay 取付方式DINレール 極数4 奥行(mm)27.2 電流(A)端子の制限連続:12、端子の制限短時間:12、端子の制限投入:24 保護構造フラックスプルーフ シリーズPT 接点構成4PDT 端子形状ねじ端子 定格電流(A)端子:6 構成接点配置:4フォームC(CO) 接点材質銀・ニッケル合金 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:2500Vrms(初期)、隣接する端子間:2500Vrms(初期)、開端子間:1200Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:2500V(初期)、コイル/端子クラス間:1500〜2500V(初期) 定格電圧 AC V端子:240 コイル抵抗(Ω)4845 材質(端子)AgNi90/10 遮断電流(A)端子の制限:6 定格電力(VA)コイル(AC):0.86、1 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)6 環境保護の環境カテゴリ:RTI RoHS指令(10物質対応)対応 結線- アプリケーションインターフェース 実装方法Carton 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@12V 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)端子:240 コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 コイル抵抗(kΩ)4.845 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする