仕様PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 ロック可能なテスト機能 機械的寿命: AC、2 10 、DC、3 10 又はDC、30 10V コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac性能-長さ(mm)28寸法(mm)28 x 22.5 x 35コイル定格電圧(V)AC115高さ(mm)35質量(g)30タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay取付方式ソケット取付極数4奥行(mm)22.5電流(A)-保護構造フラックスプルーフシリーズPT接点構成4PDT端子形状はんだ付け、プラグイン定格電流(A)端子:6構成接点配置 : 4 フォーム C 4PDT-CO接点材質銀・ニッケル合金絶縁耐圧-定格電圧 AC V端子:240コイル抵抗(Ω)4845材質(端子)AgNi90/10遮断電流(A)端子の制限:6定格電力(VA)-動作温度(℃)-40~70接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)6環境保護の環境カテゴリ:RTIRoHS指令(10物質対応)対応結線-アプリケーションコンパクト実装方法Carton電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@12V動作温度範囲(℃)-40~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)端子:240コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)1.5コイル抵抗(kΩ)4.845接点定格制御容量(抵抗負荷)-