曜日別特売
PT570S15 7-1415003-1 TE Connectivity リレー 115V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47290663

TE Connectivity リレー 115V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズPT極数4注文コード47290663品番PT570S15 7-1415003-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様PTシリーズ、LEDインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV 機械的寿命: 20 x 10 6 (ACの場合)、30 x 10 6 (DCの場合) プラグインタイプ性能-長さ(mm)28寸法(mm)28 x 22.5 x 35コイル定格電圧(V)AC115高さ(mm)35質量(g)30タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay取付方式ソケット取付極数4奥行(mm)22.5電流(A)-保護構造フラックスプルーフシリーズPT接点構成4PDT端子形状はんだ付け、プラグイン定格電流(A)端子:6構成接点配置 : 4 フォーム C 4PDT-CO接点材質銀・ニッケル合金絶縁耐圧-定格電圧 AC V端子:240コイル抵抗(Ω)4845材質(端子)AgNi90/10遮断電流(A)端子の制限:6定格電力(VA)-動作温度(℃)-40~70接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)6環境保護の環境カテゴリ:RTIRoHS指令(10物質対応)対応結線-アプリケーションコンパクト実装方法Carton電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@12V動作温度範囲(℃)-40~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)端子:240コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)1.5コイル抵抗(kΩ)4.845接点定格制御容量(抵抗負荷)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする