仕様セーフティリレー、SR6 Zシリーズ. 8A 6極 24 Vdc又は230 Vacコイル 機械的寿命: 10 x 10 6 回 EN50205のフォースガイドコンタクト性能シール構造長さ(mm)45.97寸法(mm)45.97 x 86.86 x 53.84コイル定格電圧(V)DC115高さ(mm)53.84質量(g)90タイプ強制ガイド式リレー取付方式DINレール極数4奥行(mm)86.86電流(A)-保護構造-シリーズSR6接点構成4PNO、DPST端子形状ねじ無しクランプ コネクタ定格電流(A)端子:8機能シール構造構成接点配置 : 4 フォーム A (NO) + 2 フォーム B (NC)接点材質銀酸化錫絶縁耐圧-定格電圧 AC V端子:250コイル抵抗(Ω)6020材質(端子)AgSnO2遮断電流(A)端子の制限:8コイル電圧(V)115 dc定格電力(VA)-動作温度(℃)-25~50接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)8環境保護の環境カテゴリ:RTIRoHS指令(10物質対応)対応結線-アプリケーション強制ガイド実装方法ボックスおよびカートン電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@5V動作温度範囲(℃)-25~50動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)端子:250コイルと接点間の耐電圧(kV)3(rms)リレースイッチ強制ガイド式リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル抵抗(kΩ)6.02接点定格制御容量(抵抗負荷)-