曜日別特売
PT370615 6-1419111-8 TE Connectivity リレー 115V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47290688

TE Connectivity リレー 115V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47290688品番PT370615 6-1419111-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コイル電圧:115V dc
接点構成:3PDT
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:簡易接続
コイル抵抗:4.845 kΩ
アプリケーションタイプ:コンパクト
長さ:28mm
奥行き:22.5mm
高さ:35mm
寸法:28 x 22.5 x 35mm
最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA
PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10? コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10
長さ(mm)28寸法(mm)28 x 22.5 x 35高さ(mm)35取付方式基板実装奥行(mm)22.5接点構成3PDTコイル電圧(V)115 dcアプリケーションコンパクトターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電源(AC kVA)2.5コイル抵抗(kΩ)4.845
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする