TE Connectivity リレー 115V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) シリーズSR6 注文コード47290697 品番SR6ZA615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様セーフティリレー、SR6 Zシリーズ. 8A 6極 24 Vdc又は230 Vacコイル 機械的寿命: 10 x 10 6 回 EN50205のフォースガイドコンタクト 長さ(mm)87 寸法(mm)87 x 46 x 58 コイル定格電圧(V)DC115 高さ(mm)58 取付方式DINレール 奥行(mm)46 シリーズSR6 接点構成3PDT 端子形状ねじ無しクランプ コネクタ 接点材質銀合金/銀酸化錫 コイル電圧(V)115 dc 動作温度(℃)-25〜50 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション安全性 ターミナルタイプケージクランプ スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 コイル抵抗(kΩ)6.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする