TE Connectivity リレー 115V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSR6 極数3 注文コード47290706 品番SR6ZA615
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はシリーズ・極数など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様セーフティリレー、SR6 Zシリーズ. 8A 6極 24 Vdc又は230 Vacコイル 機械的寿命: 10 x 10 6 回 周囲温度範囲: -25 → +50 ℃ EN50205のフォースガイドコンタクト 性能シール構造 長さ(mm)87 寸法(mm)87 x 46 x 58 コイル定格電圧(V)DC115 高さ(mm)58 質量(g)90 タイプ強制ガイド式リレー 取付方式DINレール 極数3 奥行(mm)46 電流(A)- 保護構造- シリーズSR6 接点構成3PDT 端子形状ねじ無しクランプ コネクタ 定格電流(A)端子:8 構成接点配置 : 3A (NO) + 3B (NC) 接点材質銀合金/銀酸化錫 絶縁耐圧- 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)6020 材質(端子)AgSnO2 遮断電流(A)端子の制限:8 コイル電圧(V)115 dc 定格電力(VA)- 動作温度(℃)-25〜50 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)8 環境保護の環境カテゴリ:RTI RoHS指令(10物質対応)対応 結線- アプリケーション安全性 実装方法ボックスおよびカートン 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@5V 動作温度範囲(℃)-25〜50 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプケージクランプ スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)端子:250 コイルと接点間の耐電圧(kV)3(rms) リレースイッチ強制ガイド式リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- コイル抵抗(kΩ)6.02 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする