仕様UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合性能-長さ(mm)52.3寸法(mm)52.3 x 34.5 x 30.7コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)30.7質量(g)86タイプ汎用パワー リレー取付方式プリント基板取付極数2奥行(mm)34.5電流(A)-保護構造ダストカバー/プラシール型シリーズT92接点構成DPDT端子形状プリント基板用端子定格電流(A)端子:30構成接点配置 : 2 フォーム C DPDT-CO接点材質銀合金絶縁耐圧-定格電圧 AC V端子:277コイル抵抗(Ω)950材質(端子)AgCdO遮断電流(A)端子の制限:40定格電力(VA)-動作温度(℃)-55~65接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30環境保護の環境カテゴリ:RTIRoHS指令(10物質対応)対応結線-アプリケーション電力実装方法ボックスおよびトレイ、 バンドル電気的性能端子のスイッチング負荷 (最小) : 500mA @ 12V動作温度範囲(℃)-55~65動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)端子:600コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-コイル抵抗(kΩ)0.95接点定格制御容量(抵抗負荷)AC600V 30A(NO)/3A(NC)