曜日別特売
V23050A1012A542 TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47290819

TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)シリーズSR6注文コード47290819品番V23050A1012A542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様UL認定部品(カナダ / 米国)、TUV. セーフティリレー、SR2Mシリーズ. 2、3、4極の低コストセーフティリレー コイル-コンタクト絶縁: 4 kV フォースガイドコンタクト 完全密閉設計性能耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能長さ(mm)55寸法(mm)55 x 16.5 x 16.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)16.5質量(g)30取付方式基板実装極数6奥行(mm)16.5保護構造-シリーズSR6接点構成6PST-4NO/2NC端子形状PCB材料-寿命10000000回(機械的)接点材質銀合金定格電圧 AC V端子:250コイル抵抗(Ω)120材質(端子)AgSnO2コイル電圧(V)12 dc動作温度(℃)-25~70接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションエレベータ/エスカレータ制御、緊急停止、機械制御、プレス制御、セーフティリレー実装方法ボックスおよびチューブ動作温度範囲(℃)-25~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)端子:400最大スイッチング電圧(DC V)端子:250コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)-コイル電力(mW)DC1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする