TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSR6 注文コード47290828 品番V23050A1012A542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定部品(カナダ / 米国)、TUV. セーフティリレー、SR2Mシリーズ. 2、3、4極の低コストセーフティリレー コイル-コンタクト絶縁: 4 kV フォースガイドコンタクト 完全密閉設計 性能耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能 長さ(mm)55 寸法(mm)55 x 16.5 x 16.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)16.5 質量(g)30 取付方式基板実装 極数6 奥行(mm)16.5 保護構造- シリーズSR6 接点構成6PST-4NO/2NC 端子形状PCB 材料- 寿命10000000回(機械的) 接点材質銀合金 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)120 材質(端子)AgSnO2 コイル電圧(V)12 dc 動作温度(℃)-25〜70 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションエレベータ/エスカレータ制御、緊急停止、機械制御、プレス制御、セーフティリレー 実装方法ボックスおよびチューブ 動作温度範囲(℃)-25〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)端子:250 コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする