TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズT92 注文コード47290864 品番T92P7D12-12=T92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 性能防塵 長さ(mm)52.32 寸法(mm)52.32 x 34.54 x 30.73 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)30.73 質量(g)- 取付方式プリント基板取付 極数2 奥行(mm)34.54 保護構造ダストカバー/プラシール型 シリーズT92 接点構成DPST 端子形状PCB 材料- 寿命- 接点材質銀合金 定格電圧 AC V端子:277 コイル抵抗(Ω)86 材質(端子)AgCdO 動作温度(℃)-55〜85 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 実装方法ボックスおよびトレイ、 バンドル 動作温度範囲(℃)-55〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)端子:600 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする