TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRY II 注文コード47290925 品番RY551012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様RY IIシリーズ5 mmピン. 5 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 性能耐フラックス自動はんだ付け 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5 x 10.1 x 12.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)12.3 質量(g)8 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)10.1 保護構造フラックスプルーフ シリーズRY II 接点構成SPST-NC 端子形状PCB 材料- 寿命- 接点材質銀合金 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)36 材質(端子)AgNi0.15 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 実装方法Tube、 ボックスおよびチューブ 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)2 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする