TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) シリーズRTH 注文コード47290995 品番RTH34012WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE. TE Connectivity RTHシリーズ高温用PCBパワーリレー. RTHシリーズの高温用PCBパワーリレーは、周囲温度105 ℃で使用可能です。 これらのRTHシリーズ高温用PCBパワーリレーは、スルーホール基板実装タイプで、5 mmピンとオレンジ色のフラックスタイト型エンクロージャを備えています。 これらの高温用パワーリレーのコイルは、高感度400 mWです。 これらのRTHシリーズPCBパワーリレーは、絶縁強化の特徴も備えています。. 気温105 ℃ (定格負荷) 高感度コイル400 mW 絶縁を強化 RTII - 耐フラックス 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途はオーブン、IHヒーターの制御など 性能- 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.7 質量(g)- 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)12.7 保護構造フラックスプルーフ シリーズRTH 接点構成SPST 端子形状PCB 材料- 寿命30000000回(機械的) 接点材質銀合金 定格電圧 AC V- コイル抵抗(Ω)360 材質(端子)- 動作温度(℃)-40〜105 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションIHヒーター制御、オーブン制御 実装方法- 動作温度範囲(℃)-40〜105 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms) リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする