TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) シリーズRP3SL 注文コード47291004 品番6-1393231-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE. RP3SLシリーズ. 120 A、20 msの突入電流対応 5 mmピン 使用可能なDINレール取り付けソケットについては、品番 ; 400-9130 400-9130 を参照 用途: 照明制御、タイマ、モータ制御、ホームオートメーション 沿面距離とクリアランス: 8 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 性能- 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.6 x 25.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)25.5 質量(g)- 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)12.6 保護構造密閉型-完全 シリーズRP3SL 接点構成SPNO 端子形状PCB 材料- 寿命- 接点材質銀合金 定格電圧 AC V- コイル抵抗(Ω)1100 材質(端子)- コイル電圧(V)12 dc 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 実装方法- 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)4 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC520 コイル抵抗(kΩ)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする