TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRT1 注文コード47291065 品番2-1393240-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE. RT1 ; RT2 シリーズ - バイステーブル / ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 / RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 / RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII - 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g 性能耐フラックス自動はんだ付け 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.7 質量(g)14 取付方式ソケット/プリント基板 極数1 奥行(mm)12.7 保護構造フラックスプルーフ シリーズRT1 接点構成SPST-NO 端子形状PCB、プラグイン 材料- 寿命30000回(電気的)、30000000回(機械的) 接点材質銀合金 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)360 材質(端子)AgNi90/10 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション家電製品、加熱制御、照明制御 実装方法Tube、 Carton 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)4 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする