RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 手動ポンプ
100MPAシリーズ 手動ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47291264
品番
UP-11
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種類
その他ポンプ
最高使用圧力(MPa)
高圧:100/低圧:2
使用流体
一般作動油
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧:1・低圧:5