TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズT9A 注文コード47291293 品番T9AS5D12-12 3-1393210-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 T9AS型は液浸洗浄可 性能耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能 長さ(mm)27.94 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)50.29 質量(g)- 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)27.43 保護構造ウォッシュタイト シリーズT9A 接点構成SPDT 端子形状PCB 材料AgCdO 寿命- 接点材質銀カドミウムオキサイド 定格電圧 AC V端子:277 コイル抵抗(Ω)144 材質(端子)AgCdO 動作温度(℃)-55〜85 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 実装方法ボックスおよびトレイ、 バンドル 動作温度範囲(℃)-55〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)端子:277 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする