TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズW11 注文コード47291309 品番1422037-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様W11シリーズ. 1 A信号スイッチングリレー(最大) 完全密閉構造 優れた耐衝撃性と耐振性 ピン長: 3.5 mm 品番< 256-1131') 256-1131/と< 256-1147') 256-1147/は非対称のピン配置 性能浸漬洗浄可能 長さ(mm)15.5 寸法(mm)15.5 x 10.5 x 11.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)11.5 質量(g)- 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10.5 保護構造- シリーズW11 接点構成SPDT 端子形状PCB 機能浸漬洗浄可能 材料銀ニッケル合金 寿命- 接点材質銀合金 定格電圧 AC V端子:125 コイル抵抗(Ω)700 材質(端子)AgNi コイル電圧(V)12 dc 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 実装方法Tube、 ボックスおよびチューブ 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電圧(AC V)端子:125 最大スイッチング電圧(DC V)端子:120 コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)0.36 最大スイッチング電源(DC W)72 コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする