TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSNR 注文コード47291397 品番ST3P3LB2 3-1416100-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE. SNRインターフェイスリレーパッケージ. DINレールソケット及びリレーで構成されるスリムラインパッケージ 6.2 mmのモジュール幅により、DINレール上での実装密度を向上 4 kVコイル - コンタクト DINソケットでは、ねじ端子又はケージクランプ端子を選択可能 DCタイプはLED、保護ダイオード及び極性ダイオードを装備 ACタイプはLED及び保護回路を装備 性能ソケットを含む 長さ(mm)80 寸法(mm)80 x 6.2 x 94 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)94 質量(g)32 取付方式DINレール 極数1 奥行(mm)6.2 保護構造密閉型-完全 シリーズSNR 接点構成SPDT 端子形状ねじ端子 材料- 寿命- 接点材質銀合金 定格電圧 AC V端子:240 コイル抵抗(Ω)848 材質(端子)AgSnO2 動作温度(℃)-40〜55 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース 実装方法ボックスおよびカートン 動作温度範囲(℃)-40〜55 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプねじ スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする