TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) シリーズSNR 注文コード47291406 品番V23092-A1012-A201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 性能耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能 長さ(mm)28 寸法(mm)28 x 5 x 15 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15 質量(g)6 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)5 保護構造密閉型-完全 シリーズSNR 接点構成SPDT 端子形状PCB 材料 寿命- 接点材質金めっき 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)848 材質(端子)AgSnO2 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションプリント回路基板 実装方法Tube、 ボックスおよびチューブ 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする