仕様TE Connectivity MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレー. MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーには、AgSnoコンタクト、高突入電流、絶縁強化の特徴があります。 これらのMSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーは、スルーホール実装タイプで、白色プラスチック製のエンクロージャは耐洗浄タイプです。. AgSnoコンタクトによる高突入電流性能耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能長さ(mm)30寸法(mm)30 x 10 x 15コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15質量(g)11取付方式基板実装極数1奥行(mm)10保護構造密閉型-完全シリーズMSR接点構成SPDT端子形状PCB材料-寿命-接点材質銀合金定格電圧 AC V端子:250コイル抵抗(Ω)652材質(端子)AgSnO2動作温度(℃)-40~85接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力実装方法Tube動作温度範囲(℃)-40~85動作機能-ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)端子:400最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)2最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)221コイル電力(mW)-