TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPT 注文コード47291905 品番PT3S7LB2 1-1415075-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はシリーズ・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合 性能ダイオード、点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン 長さ(mm)73.5 寸法(mm)73.5 x 27 x 58 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)58 質量(g)78 取付方式DINレール 極数3 奥行(mm)27 保護構造- シリーズPT 接点構成3PDT 端子形状ねじ端子 機能ダイオード、点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン 材料- 寿命- 接点材質銀・ニッケル合金 定格電圧 AC V端子:240 コイル抵抗(Ω)192 材質(端子)AgNi90/10 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 実装方法Carton 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプねじ スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする