仕様TE Connectivity MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレー. MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーには、AgSnoコンタクト、高突入電流、絶縁強化の特徴があります。 これらのMSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーは、スルーホール実装タイプで、白色プラスチック製のエンクロージャは耐洗浄タイプです。. AgSnoコンタクトによる高突入電流長さ(mm)30寸法(mm)30 x 10 x 15コイル定格電圧(V)DC18高さ(mm)15取付方式基板実装奥行(mm)10保護構造密閉型-完全シリーズMSR接点構成SPDT端子形状PCBコイル電圧(V)18 dc動作温度(℃)-40~85接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400