TE Connectivity リレー 20V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47292088 品番V23154D 720B110 6-1393808-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様Nシリーズクレードルリレー、サイズII. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル プラグイン及び固定実装用 1つ又は2つのコンタクト 防塵仕様 長さ(mm)19 寸法(mm)19 x 30 x 35.5 コイル定格電圧(V)DC20 高さ(mm)35.5 取付方式基板実装 奥行(mm)30 シリーズCradle N 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)550 コイル電圧(V)20 dc 動作温度(℃)-40〜70 アプリケーションシグナル ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)150 最大スイッチング電源(AC VA)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする