仕様Nシリーズクレードルリレー、サイズII. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル プラグイン及び固定実装用 1つ又は2つのコンタクト 防塵仕様
長さ(mm)30
寸法(mm)30 x 19 x 30
コイル定格電圧(V)DC20
高さ(mm)30
取付方式表面実装
奥行(mm)19
シリーズCradle N
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)550
コイル電圧(V)20 dc
動作温度(℃)-40〜70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +70
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)125
最大スイッチング電圧(DC V)150
最大スイッチング電源(AC VA)50