TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレー 230V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47292185
品番
6-1415544-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:230V ac
接点構成:SPNO
スイッチング電流:32 A
最大スイッチング電流 AC:32 A
ターミナルタイプ:簡易接続
コイル抵抗:7.5 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:184 V @ 50 Hz, 195.5 V @ 60 Hz
長さ:38.5mm
奥行き:35.5mm
高さ:73.5mm
寸法:38.5 x 35.5 x 73.5mm
寿命:10000000回(機械的)
コイル電圧(V)
230 ac
接点構成
SPNO
スイッチング電流(A)
32
ターミナルタイプ
簡易接続
最大スイッチング電流(AC A)
32
長さ(mm)
38.5
奥行(mm)
35.5
高さ(mm)
73.5
寸法(mm)
38.5 x 35.5 x 73.5
寿命
10000000回(機械的)
最大スイッチング電圧(AC V)
184 @ 50 Hz, 195.5 @ 60 Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応