TE Connectivity リレー 230V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC230 注文コード47292203 品番MT226230 6-1393090-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:230V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:10 A
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:8.3 kΩ
アプリケーションタイプ:多目的
長さ:35.5mm
奥行き:35.6mm
高さ:57mm
寸法:35.5 x 35.6 x 57mm
動作温度範囲:-45 → +50℃
UL認定、CSA / VDE. 特に明記されていない限り、図はすべての8又は11ピンリレーに適用されます。. マルチモードリレー、MTシリーズ. 5 g (N/O)、2 g (N/C) 10 A定格電流 メカニカルインジケータ又は電子インジケータ 白の記入パネル
スイッチング電流(A)10 ターミナルタイププラグイン アプリケーション多目的 長さ(mm)35.5 奥行(mm)35.6 高さ(mm)57 寸法(mm)35.5 x 35.6 x 57 動作温度範囲(℃)-45 → +50 コイル抵抗(kΩ)8.3 コイル定格電圧(V)AC230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする