TE Connectivity リレー 230V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPT コイル定格電圧(V)AC230 注文コード47292246 品番PT2S7TD0 6-1415074-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合 接点構成DPDT 取付方式DINレール スイッチング電流(A)12 ターミナルタイプねじ シリーズPT アプリケーションインターフェース 長さ(mm)73.5 奥行(mm)27 高さ(mm)58 寸法(mm)73.5 x 27 x 58 動作温度(℃)-40〜70 接点材質銀・ニッケル合金 コイル抵抗(kΩ)19.465 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)3 コイル定格電圧(V)AC230 保護構造フラックスプルーフ 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする