仕様インターフェイスプラグインリレー - XTシリーズ. 用途はパネルボード、機械工学など 強化絶縁仕様、保護クラスII(VDE 0700) AgNi 90 / 10コンタクト Tyco製の標準RTソケット向き 再利用可能な包装材
接点構成DPDT
取付方式ソケット取付
スイッチング電流(A)8
ターミナルタイプスルーホール
シリーズXT
アプリケーションインターフェース
長さ(mm)29
奥行(mm)13.7
高さ(mm)26.7
寸法(mm)29 x 13.7 x 26.7
動作温度(℃)-40〜70
動作温度範囲(℃)-40 → +70
接点材質銀合金
コイルと接点間の耐電圧(kV)4
コイル抵抗(kΩ)32.5
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2
コイル定格電圧(V)AC230
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式