TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレー 230V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC230
注文コード
47292325
品番
MT328230 1393092-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:230V ac
接点構成:3PDT
スイッチング電流:10 A
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:8.3 kΩ
アプリケーションタイプ:多目的
長さ:35.5mm
奥行き:35.6mm
高さ:57mm
寸法:35.5 x 35.6 x 57mm
最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA
UL認定、CSA / VDE. 特に明記されていない限り、図はすべての8又は11ピンリレーに適用されます。. マルチモードリレー、MTシリーズ. 5 g (N/O)、2 g (N/C) 10 A定格電流 メカニカルインジケータ又は電子インジケータ 白の記入パネル
スイッチング電流(A)
10
ターミナルタイプ
プラグイン
アプリケーション
多目的
長さ(mm)
35.5
奥行(mm)
35.6
高さ(mm)
57
寸法(mm)
35.5 x 35.6 x 57
コイル抵抗(kΩ)
8.3
最大スイッチング電源(AC kVA)
2.5
コイル定格電圧(V)
AC230