仕様
コイル電圧:230V ac
接点構成:3PDT
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:簡易接続
シリーズ:PT
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
アプリケーションタイプ:コンパクト
長さ:28mm
奥行き:22.5mm
高さ:35mm
寸法:28 x 22.5 x 35mm
動作温度 Max:+70℃
PTシリーズ、LEDインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV コンタクト材質: AgNi 機械的寿命: 20 x 10 6 (ACの場合)、30 x 10 6 (DCの場合) プラグインタイプ 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm
コイル電圧(V)230 ac
接点構成3PDT
取付方式基板実装
ターミナルタイプ簡易接続
シリーズPT
アプリケーションコンパクト
長さ(mm)28
奥行(mm)22.5
高さ(mm)35
寸法(mm)28 x 22.5 x 35
動作温度(℃)+70
最大スイッチング電圧(AC V)400