仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
接点構成4PDT
取付方式DINレール
スイッチング電流(A)6
ターミナルタイプねじ
シリーズPT
アプリケーションインターフェース
長さ(mm)77
奥行(mm)27.2
高さ(mm)78.3
寸法(mm)77 x 27.2 x 78.3
機能点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン
動作温度(℃)-40〜70
接点材質銀・ニッケル合金
コイル抵抗(kΩ)19.465
最大スイッチング電圧(AC V)240
最大スイッチング電源(AC kVA)1.5
コイル定格電圧(V)AC230
端子形状ねじ端子
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式