TE Connectivity リレー 230V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPT コイル定格電圧(V)AC230 注文コード47292377 品番PT570730 9-1419111-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 ロック可能なテスト機能 機械的寿命: AC、2 10 、DC、3 10 又はDC、30 10V コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 接点構成4PDT 取付方式ソケット取付 スイッチング電流(A)6 ターミナルタイプ簡易接続 シリーズPT アプリケーションコンパクト 長さ(mm)28 奥行(mm)22.5 高さ(mm)35 寸法(mm)28 x 22.5 x 35 動作温度(℃)-40〜70 接点材質銀・ニッケル合金 コイル抵抗(kΩ)19.465 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 コイル定格電圧(V)AC230 保護構造フラックスプルーフ 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする