仕様PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 ロック可能なテスト機能 機械的寿命: AC、2 10 、DC、3 10 又はDC、30 10V コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac
接点構成4PDT
取付方式プリント基板取付
スイッチング電流(A)6
ターミナルタイプスルーホール
シリーズPT
アプリケーションコンパクト
長さ(mm)28
奥行(mm)22.5
高さ(mm)30
寸法(mm)28 x 22.5 x 30
機能メカニカルインジケータ、テストボタン
動作温度(℃)-40〜70
接点材質銀・ニッケル合金
コイル抵抗(kΩ)19.465
最大スイッチング電圧(AC V)240
最大スイッチング電源(AC kVA)1.5
コイル定格電圧(V)AC230
保護構造フラックスプルーフ
端子形状PCB
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式