TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 230V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
シリーズ
RT1
注文コード
47292429
品番
RT334730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
接点構成
SPST
取付方式
ソケット/プリント基板
スイッチング電流(A)
16
ターミナルタイプ
スルーホール
シリーズ
RT1
アプリケーション
電力
長さ(mm)
29
奥行(mm)
12.7
高さ(mm)
15.7
寸法(mm)
29 x 12.7 x 15.7
動作温度(℃)
-40~70
接点材質
銀・ニッケル合金
コイル抵抗(kΩ)
32.5
最大スイッチング電圧(AC V)
400
最大スイッチング電源(AC kVA)
4
コイル定格電圧(V)
AC120
保護構造
フラックスプルーフ
端子形状
PCB、プラグイン
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式