TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 230V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
SNR
注文コード
47292456
品番
ST3P3TP0 3-1416100-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
VDE. SNRインターフェイスリレーパッケージ. DINレールソケット及びリレーで構成されるスリムラインパッケージ 6.2 mmのモジュール幅により、DINレール上での実装密度を向上 4 kVコイル - コンタクト DINソケットでは、ねじ端子又はケージクランプ端子を選択可能 DCタイプはLED、保護ダイオード及び極性ダイオードを装備 ACタイプはLED及び保護回路を装備
接点構成
SPDT
取付方式
DINレール
ターミナルタイプ
ねじ
シリーズ
SNR
アプリケーション
産業用
長さ(mm)
80
奥行(mm)
6.2
高さ(mm)
94
寸法(mm)
80 x 6.2 x 94
動作温度(℃)
-40~55
接点材質
銀合金
最大スイッチング電圧(AC V)
400
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.5
コイル定格電圧(V)
AC230
保護構造
密閉型-完全
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
AC240
接点最大許容電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式