TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 230V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
PT
注文コード
47292465
品番
PT270730 5-1419111-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 ロック可能なテスト機能 機械的寿命: AC、2 10 、DC、3 10 又はDC、30 10V コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac
接点構成
DPDT
取付方式
ソケット取付
スイッチング電流(A)
12
ターミナルタイプ
簡易接続
シリーズ
PT
アプリケーション
コンパクト
長さ(mm)
28
奥行(mm)
22.5
高さ(mm)
35
寸法(mm)
28 x 22.5 x 35
動作温度(℃)
-40~70
接点材質
銀・ニッケル合金
コイル抵抗(kΩ)
19.465
最大スイッチング電圧(AC V)
400
最大スイッチング電源(AC kVA)
3
コイル定格電圧(V)
AC230
保護構造
フラックスプルーフ
端子形状
はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)
AC240
接点最大許容電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式