仕様UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合
接点構成DPDT
取付方式プリント基板取付
スイッチング電流(A)30
ターミナルタイプ簡易接続
シリーズT92
アプリケーション電力
長さ(mm)52.3
奥行(mm)34.5
高さ(mm)30.7
寸法(mm)52.3 x 34.5 x 30.7
動作温度(℃)-40〜65
接点材質銀合金
最大スイッチング電圧(AC V)600
コイル定格電圧(V)AC240
保護構造ケース入り
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC600V 30A(NO)/3A(NC)